text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2


Položka č. 8F967009
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8F967009
EAN 4022835775225
UBB 500691059199
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 77522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.