text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 9/16


Položka č. 5F534748
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 26
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 26
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5F534748
EAN 4022835755241
UBB 500691055395
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 75524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.