text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16


Položka č. 7T993277
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7T993277
EAN 4022835757207
UBB 500691056385
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 75720
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.