text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16


Položka č. 0Z313772
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 0Z313772
EAN 4022835755203
UBB 500691054976
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 75520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.