text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 5/8


Položka č. 0H088289
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 27
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 27
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0H088289
EAN 4022835755265
UBB 500691055544
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 75526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.