text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 3/4


Položka č. 3U517901
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3U517901
EAN 4022835755302
UBB 500691055700
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 75530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.