text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 1


Položka č. 3Q221701
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 36
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 36
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 36
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 36
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3Q221701
EAN 4022835755388
UBB 500691056120
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 75538
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.