Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9C196802
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C196802
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Počet rezných nožov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
13
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C196802
EAN
4022835365846
UBB
500699966148
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
36584