text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M8


Položka č. 2F210597
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2F210597
EAN 4022835385424
UBB 500691011570
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.