text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M8


Položka č. 0R492161
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0R492161
EAN 4022835384427
UBB 500691007123
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38442
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.