text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M6


Položka č. 5Z528302
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5Z528302
EAN 4022835385387
UBB 500691011323
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38538
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.