text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M5


Položka č. 8M476271
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8M476271
EAN 4022835385349
UBB 500691011166
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.