text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M5


Položka č. 8J089761
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8J089761
EAN 4022835387343
UBB 500691016371
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38734
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.