text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M45


Položka č. 2H885853
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 65
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 65
Rozteč závitov (mm) 4.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 65
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 65
Rozteč závitov (mm) 4.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2H885853
EAN 4022835384885
UBB 500691010176
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38488
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.