text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M42


Položka č. 9Z305333
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 60
Rozteč závitov (mm) 4.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 60
Rozteč závitov (mm) 4.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9Z305333
EAN 4022835384861
UBB 500691009939
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38486
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.