text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M4


Položka č. 2K718738
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2K718738
EAN 4022835385301
UBB 500691010903
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.