text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M33


Artículo No. 1Y400007
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificaciones

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Y400007
EAN 4022835384809
UBB 500691009368
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38480
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.