Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0N151308
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M30
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0N151308
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3.5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0N151308
EAN
4022835384786
UBB
500691009103
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
38478