Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9W765506
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9W765506
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W765506
EAN
4022835383260
UBB
500691003734
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
38326