text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M3

Na objednávku

Položka č. 2C154500
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2C154500
EAN 4022835384267
UBB 500691006398
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38426
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.