Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2Q839420
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M24
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Q839420
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Q839420
EAN
4022835384748
UBB
500691008782
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
38474