Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4Z843684
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M24 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Z843684
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z843684
EAN
4022835344742
UBB
500690970099
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
34474