text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M22 left


Položka č. 9S395854
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9S395854
EAN 4022835344704
UBB 500690969851
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 34470
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.