text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M20


Položka č. 5R634188
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 5R634188
EAN 4022835385660
UBB 500691012727
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38566
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.