text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M20


Položka č. 4E865444
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4E865444
EAN 4022835315667
UBB 500690960686
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31566
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.