text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M20


Položka č. 1W595316
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1W595316
EAN 4022835317661
UBB 500690962666
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31766
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.