text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M18


Položka č. 9O019219
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9O019219
EAN 4022835315629
UBB 500690960439
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31562
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.