Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4R614315
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M18
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R614315
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R614315
EAN
4022835384625
UBB
500691008113
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
38462