text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M18


Položka č. 3E884903
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3E884903
EAN 4022835354635
UBB 500690978688
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 35463
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.