text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M18


Položka č. 1G742434
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 1G742434
EAN 4022835385622
UBB 500691012560
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38562
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.