Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4F643415
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M18 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4F643415
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F643415
EAN
4022835344629
UBB
500690969448
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
34462