text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M16


Položka č. 8K715267
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8K715267
EAN 4022835385585
UBB 500691012313
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38558
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.