Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9E983366
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M16 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E983366
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E983366
EAN
4022835344582
UBB
500690969281
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
34458