text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M14


Položka č. 3G887737
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3G887737
EAN 4022835384540
UBB 500691007792
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38454
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.