text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M14


Položka č. 2R398461
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 2R398461
EAN 4022835385547
UBB 500691012156
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38554
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.