text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M14


Položka č. 0K307154
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0K307154
EAN 4022835315544
UBB 500690960017
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31554
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.