Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1B359696
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M14 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1B359696
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B359696
EAN
4022835344544
UBB
500690969026
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
34454