text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M12


Položka č. 8F551579
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8F551579
EAN 4022835387503
UBB 500691017106
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.