text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M10


Položka č. 5N620436
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5N620436
EAN 4022835384465
UBB 500691007388
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38446
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.