Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4N211410
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4N211410
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
9
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4N211410
EAN
4022835715344
UBB
500691051907
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
71534