text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 5/8


Položka č. 8G539163
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 27
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 27
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8G539163
EAN 4022835715269
UBB 500691051584
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 71526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.