text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 3/4


Položka č. 2N953187
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2N953187
EAN 4022835715306
UBB 500691051741
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 71530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.