Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1M744358
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1M744358
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
36
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
36
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1M744358
EAN
4022835715382
UBB
500691052160
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
71538