text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Položka č. 6E863555
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6E863555
EAN 4022835715221
UBB 500691051170
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 71522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.