Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3D897582
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3D897582
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D897582
EAN
4022835755081
UBB
500513424134
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
75508