Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4X499055
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X499055
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X499055
EAN
4022835359685
UBB
500513525864
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35968