text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 7/16X14 B


Položka č. 4G314252
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 4G314252
EAN 4022835359487
UBB 500513525450
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35948
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.