Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4B708896
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 6X32 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B708896
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
12
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
12
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B708896
EAN
4022835755067
UBB
500513423979
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
75506