text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 5X40 B-AZ


Položka č. 1Z331547
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 11
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 11
Veľkosť závitu 5
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Štvorhranný kľúč (mm) 1.8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Z331547
EAN 4022835755050
UBB 500513423714
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 75505
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.