text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 5X0.8 left B


Položka č. 4J423032
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4J423032
EAN 4022835345343
UBB 500513472976
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.